ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ドットプリンター用ラベル
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
47
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
230
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86999394
TAGN15-4010
1袋(2560枚)
-
25.4
12.7
36
7
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
86999403
TAGN49-4010
1袋(1008枚)
-
30.5
15.2
57.2
13
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
86999412
TAGN50-4010
1袋(1280枚)
-
25.4
19.1
62
13
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58847796
TAGN15-4010【ワケあり】
1袋(2560枚)
※理由あり(未使用・未開封)
25.4
12.7
36
7
オープン
¥
9,698
¥
7,798
アウトレット
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった