ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
難燃性・静電気低減グリップタイ
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)
10m
寸法W(mm)
21.3
寸法T(mm)
3.5
材質
ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)
特性
難燃
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86999525
GTR-GRN-N
緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
86999534
GTR-RED-N
赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
86999543
GTR-YLW-N
黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください