粘着剤付きエッジププロテクタ

粘着剤付きエッジププロテクタ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。

材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
注意
※開封後は、お早めにご使用いただき、保管する時は埃などが付着しないよう箱に戻し密閉することを推薦します。※直射日光を避け、室内環境下で保管願います。※被接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してご使用ください。※被接着面に強く押し付けてご使用ください。※繰り返しのご使用は避けてください。※特に冬場の貼り付け作業の際は、接着剤が固化して貼り付きにくい場合がありますので、必要に応じて製品(粘着剤部)及び、被着体を温めてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86999552THA-0121巻(20m)乳白3.34.81.21
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86999561THA-012-B1巻(20m)3.34.81.21
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
86999577THA-0161巻(20m)乳白3.75.21.61.2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86999586THA-016-2501袋(50本)乳白3.75.21.61.2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86999595THA-016-B1巻(20m)3.75.21.61.2
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
86999604THA-016-B-2501袋(50本)3.75.21.61.2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86999613THA-0241巻(20m)乳白4.45.22.31.2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86999622THA-024-2501袋(50本)乳白4.45.22.31.2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86999631THA-024-B1巻(20m)4.45.22.31.2
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
86999647THA-024-B-2501袋(50本)4.45.22.31.2
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
86999656THA-0321巻(20m)乳白5.35.23.21.2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86999665THA-032-2501袋(50本)乳白5.35.23.21.2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
86999674THA-032-B1巻(20m)5.35.23.21.2
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
86999683THA-032-B-2501袋(50本)5.35.23.21.2
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86999647
2018-06-06
用途: 排水パイプ用の穴にパイプ保護用として
製造業

これだけ納期がかかるとわかっていたら、1か月前に発注したのに。
製品納期に間に合わないので、キャンセルしたいが、返品も不可とのこと。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする