曜日別特売

配線ダクト用マウント

配線ダクト用マウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。

薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2内容量1袋(100個)
注意
※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スリット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86999692TDY-1Φ8
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
86999701TDY-2Φ12
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする