曜日別特売

パドロックシリーズ

パドロックシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)内容量1箱(250個)
注意
※意匠登録第966318号登録済み。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86999717PL-2-B
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86999726PL-2-BLU
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
86999735PL-2-GRN
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86999744PL-2-RED
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86999753PL-2-WHT
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
86999762PL-2-YLW
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セキュロック「パドロックシリーズ(PL-2)」 使用事例動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする