ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。

材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86999875T120ROSFT11-HSB1袋(50本)38595メネジ/M816.58.2
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
86999884T18ROSFT3-HSB1袋(100本)10020メネジ/M310.24
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
86999893T18ROSFT4-HSB1袋(100本)10020メネジ/M411.85.6
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
86999902T30ROSFT4-HSB1袋(100本)14531メネジ/M411.85.6
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
86999911T30ROSFT5-HSB1袋(100本)14531メネジ/M613.26.9
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
86999927T30ROSFT6-HSB1袋(100本)14531メネジ/M813.87.5
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
86999936T50LOSFT10-HSB1袋(50本)384100メネジ/M1218.512.2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86999945T50LOSFT7-HSB1袋(50本)384100メネジ/M818.912.7
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
86999954T50LOSFT8-HSB1袋(50本)384100メネジ/貫通穴専用17.411.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
86999963T50ROSFT10-HSB1袋(100本)38445メネジ/M1218.512.2
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
86999972T50ROSFT5-HSB1袋(100本)20045メネジ/M613.26.9
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
86999981T50ROSFT6-HSB1袋(100本)20045メネジ/M813.87.5
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
86999997T50ROSFT7-HSB1袋(100本)20045メネジ/M818.912.7
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
87000006T50ROSFT8-HSB1袋(100本)20045メネジ/貫通穴専用17.411.5
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする