曜日別特売

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。

材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
適合
使用温度範囲(℃)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87000015T120RFT11-HSW1袋(50本)38295メネジ/M8-40~+11016.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
87000024T18RFT3-HSW1袋(100本)10020メネジ/M3-40~+11010.2
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
87000033T18RFT4-HSW1袋(100本)10020メネジ/M4-40~+11011.8
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
87000042T30RFT4-HSW1袋(100本)15231メネジ/M4-40~+11011.8
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
87000051T30RFT5-HSB1袋(100本)15231メネジ/M6-40~+10513.2
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
87000067T30RFT6-HSB1袋(100本)15231メネジ/M8-40~+10513.8
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
87000076T50LFT10-HSB1袋(50本)383100メネジ/M12-40~+10518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
87000085T50LFT7-HSB1袋(50本)383100メネジ/M8-40~+10518.9
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
87000103T50RFT5-HSB1袋(100本)20245メネジ/M6-40~+10513.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
87000112T50RFT6-HSB1袋(100本)20245メネジ/M8-40~+10513.8
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
87000121T50RFT7-HSB1袋(100本)20245メネジ/M8-40~+10518.9
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
87000137T50RFT8-HSB1袋(100本)20245メネジ/貫通穴専用-40~+10517.4
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
87000094T50RFT10-HSB1袋(100本)202100メネジ/M12-40~+10518.5
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする