ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュマウント(矢じりタイプ)
(1件のレビュー)
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
7.5
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイ
T60タイプまで
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87000207
PM7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください