曜日別特売

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。

寸法H(mm)9.2寸法A(mm)5寸法F(mm)9寸法B(mm)13.3寸法T(mm)1.1寸法G(mm)16取付穴径(Φmm)6.8-7.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)適合パネル厚さ(mm)2.6内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87000392OS130-HS薄緑※66ナイロン-40~+110130最小1.6~最大20
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87000401OS130-W66ナイロン-40~+85130最小1.6~最大20
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87000417OS190-HRベージュ※46ナイロン-40~+130190最小1.6~最大40
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
87000426OS190-W66ナイロン-40~+85190最小1.6~最大40
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする