プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(2件のレビュー)

ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。

材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87000435RT50SD6
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 車体ハーネスの固定

ホンダ、アクティートラック後部のテールランプ用ハーネスが外れており、このプッシュマウントタイを使用したところです。専用品だけによく出来てます。

対象商品 : 87000435
2017-12-11
用途: 車、農機具のケーブル固縛

車、農機具などの配線を固縛&固定が安易にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする