ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ふっ素クリップ
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
色
乳白
材質
ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)
-50~+150
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
4.8
寸法D1(Φmm)
4.3
寸法T(mm)
1.1
難燃性
UL94V-0
適合ビス
M4
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87000453
AB-4N-PVDF
6.8
11.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
87000444
AB-3N-PVDF
5.3
10.3
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください