ふっ素樹脂(PFA)製品

ふっ素樹脂(PFA)製品 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。

透明材質ふっ素樹脂(PFA)特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性使用温度範囲(℃)-40~+250難燃性UL94V-0
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87000566SCFTA-0.76x17.41巻(5m)17.418.90.815
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
87000532SCFTA-0.5x2.61巻(20m)2.63.60.55
オープン
取扱い終了
返品不可
87000541SCFTA-0.75x4.01巻(20m)45.50.810
オープン
取扱い終了
返品不可
87000557SCFTA-0.75x6.01巻(20m)67.50.810
オープン
取扱い終了
返品不可
87000575SCFTA-0.8x9.01巻(20m)910.60.810
オープン
取扱い終了
返品不可
87000584SCFTA-1.0x12.01巻(20m)1214115
オープン
取扱い終了
返品不可
87000593SCFTA-1.8x22.51巻(5m)22.526.11.820
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする