曜日別特売

ポリエチレン製品(薄肉タイプ)

ポリエチレン製品(薄肉タイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。

乳白材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001293TS-10A1巻(50m)1012112
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
87001302TS-12A1巻(50m)11.913.9115
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
87001311TS-15A1巻(50m)14.516.5120
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
87001327TS-20A1巻(25m)19221.520
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
87001336TS-25A1巻(20m)23.326.31.522
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
87001345TS-4A1巻(100m)4.45.60.610
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
87001354TS-6A1巻(100m)67.20.610
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
87001363TS-8A1巻(50m)7.58.70.612
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
87001372TS-9A1巻(50m)8.49.60.612
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする