ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
内容量
1袋(100個)
注意
※捺印機または油性マジックで、書き込みしてください。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
35
38.1
44.5
50.8
63.8
64
89.2
色
乳白
白
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87001381
FMP35
35
乳白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87001397
IMP-1.5
38.1
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
87001406
IMP-1.75
44.5
白
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
87001415
IMP-2.0
50.8
白
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
87001424
IMP-2.5
63.8
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
87001433
IMP-2.5-W
64
白
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87001442
IMP-3.5
89.2
白
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください