マウンティングタイ

マウンティングタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(4件のレビュー)

MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。

材質66ナイロン難燃性UL94V-2
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001616T18MR1袋(100本)標準111最小1.0~最大20乳白
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87001643T30MR1袋(100本)標準157最小1.0~最大32乳白
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87001695T50MR1袋(100本)標準215最小1.5~最大50乳白
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87001591T120MR1袋(50本)標準395最小5.0~最大102乳白
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
87001634T18MR-W1袋(100本)耐候111最小1.0~最大20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87001677T30MR-W1袋(100本)耐候157最小1.0~最大32
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87001722T50MR-W1袋(100本)耐候215最小1.5~最大50
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87001607T120MR-W1袋(50本)耐候395最小5.0~最大102
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
87001625T18MR-HS1袋(100本)耐熱111最小1.0~最大20薄緑※
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87001652T30MR-HS1袋(100本)耐熱157最小1.0~最大32薄緑※
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
87001704T50MR-HS1袋(100本)耐熱215最小1.5~最大50薄緑※
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
87001661T30MR-HSW1袋(100本)耐候・耐熱157最小1.0~最大32
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
87001686T50ML1袋(100本)標準390最小3.0~最大100乳白
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
87001731T50MS1袋(100本)標準165最小1.5~最大32乳白
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
87001713T50MR-PA111袋(100本)-216最小1.5~最大50半透明
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001616
2024-05-01
用途: 配線の結束
東洋リビング株式会社

配線のまとめに使用。インシュロックメーカーなのでおおむね良好。珠に変な部位で切れることもある。

対象商品 : 87001677
2018-12-16
用途: 配線固定
製造業

M4ボルト固定にて使用していますが、トルクかけると取付部が変形します。

対象商品 : 87001722
2015-12-03
用途: 配線止めに使用
越川モータース

モノタロウで拝見して、こんな便利な物があるのは知りませんでした。配線を束ねて壁にそのまま止められて便利です。

対象商品 : 87001661
2016-07-05
用途: 配線止め

価格の割に便利で使い易いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする