マウントベース

マウントベース - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。

用途
xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
材質66ナイロン内容量1袋(100個)
注意
※ベース部(66ナイロン製)は標準グレードです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
テープ地色
材質(テープ)
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001774MB3A-VHB2標準グレード乳白色白色(赤ロゴ入り)基材:アクリル、粘着剤:アクリル系-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
87001817MB4A-VHB2標準グレード乳白白色(赤ロゴ入り)基材:アクリル、粘着剤:アクリル系-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87001756MB3A-B-VHB2標準グレード白色(赤ロゴ入り)基材:アクリル、粘着剤:アクリル系-
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
87001792MB4A-B-VHB2標準グレード白色(赤ロゴ入り)基材:アクリル、粘着剤:アクリル系-
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
87001765MB3A-V0-HF難燃グレード薄黄色基材:難燃性アクリル、粘着剤:難燃性アクリル系UL94V-0
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
87001801MB4A-V0-HF難燃グレード薄黄色基材:難燃性アクリル、粘着剤:難燃性アクリル系UL94V-0
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする