ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)
88.9
仕様
使用メタルタイ/Sタイプ
材質
ステンレススティールSUS316
使用温度範囲(℃)
-80~+538
注意
※M-Boss(エンボス)刻印サービス用のプレートとは形状が異なります。※SMPS-4.5とSMPM-4.5への刻印サービスは行っておりません。※刻印機の販売はしておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87002431
SMPM-4.5
1袋(50本)
19
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
87002447
SMPS-4.5
1袋(100枚)
9.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください