ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ラッシングタイ(RT250タイプ)
長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
12.5
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
9.5
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
1,115(113.70)
内容量
1袋(25本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
色
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87002456
RT250I
735
最小12~最大200
乳白
2.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
87002465
RT250I-W
735
最小12~最大200
黒
2.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
87002474
RT250L
880
最小12~最大254
乳白
2.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
87002483
RT250L-W
880
最小12~最大254
黒
2.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
87002492
RT250M
565
最小12~最大150
乳白
2.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
87002501
RT250M-W
565
最小12~最大150
黒
2.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
87002517
RT250R
515
最小12~最大125
乳白
1.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
87002526
RT250R-W
515
最小12~最大125
黒
1.9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
87002535
RT250S
230
最小12~最大50
乳白
1.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
87002544
RT250S-W
230
最小12~最大50
黒
1.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
87002553
RT250XL
1020
最小12~最大295
乳白
2.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
87002562
RT250XL-W
1020
最小12~最大295
黒
2.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください