曜日別特売

ラッシングタイ(T150タイプ)

ラッシングタイ(T150タイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。

寸法L(mm)820結束径(Φmm)最小8.0~最大245材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)8.8寸法D(mm)14寸法B(mm)13寸法C(mm)9.5寸法T(mm)1.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)内容量1袋(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87002571T150L乳白
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
87002587T150L-W
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87002587
2021-01-04
用途: 野外配管保護膜止

一般には出回っていないせいか、注文後の製造みたいで納期が約3ヶ月かかった。商品はしっかりした作りで大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする