曜日別特売

ラッシングタイ(T150タイプ)

ラッシングタイ(T150タイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。

材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)特性難燃内容量1袋(25本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87002605T150M-W535最小8.0~最大1508.814
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
87002614T150R390最小8.0~最大105乳白8.814
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
87002623T150R-W390最小8.0~最大1058.814
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
87002632T150XL1095最小152.0~最大330乳白8.913.8
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
87002641T150XLL1325最小152.0~最大405乳白8.914
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
87002657T150XLL-W1325最小152.0~最大4058.914
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
87002666T150XL-W1095最小152.0~最大3308.913.8
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
87002596T150M535最小8.0~最大150乳白8.814
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする