ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レルフタイ
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)
180
結束径(Φmm)
最小27~最大44
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法A(mm)
8
取付穴径(Φmm)
6.1-6.3
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)
2.5
特性
難燃
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87003016
RELF170
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった