曜日別特売

ワンタッチマーカークリップ

ワンタッチマーカークリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(2件のレビュー)

ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。

乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2内容量1袋(50個)
注意
※意匠登録第1212748号、1212749号、1212750号登録済み。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87003025MC8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87003025
2020-03-10
用途: ネットワーク機器の入れ替えや配線替え
その他業種

とてもしっかりしていてロックもきちっとしているので作業中に外れる心配ありません。LANケーブル2本で止めっるとしっかりホールドされます
LANケーブル1本ですと結構動きますが取れることはありません
もう10年色々な作業に使用していますが補充しながら使いつけています
タグの製品としては再利用できる点で1~2位の物です

対象商品 : 87003025
2017-08-03
用途: LANや同軸のケーブルに
津田電気通信建設業・工事業

ワンタッチで取り付けられまた取り外しも楽なので使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする