曜日別特売

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ - コガネイ

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc内容量1個
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
全8種類を絞り込む
最大流量(ANR)(L/min)
入口管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
質量(kg)
入口管接続口径
出口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87003131IBCY30-01-A8500.151/81/8
8,230
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003147IBCY30-02-A8500.151/41/4
8,230
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
87003156IBCY40-01-A15000.21/81/8
9,200
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
87003165IBCY40-02-A15000.21/41/4
9,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
87003174IBCY40-03-A15000.23/83/8
9,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
87003183IBCY50-02-A28000.31/41/4
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87003192IBCY50-03-A28000.33/83/8
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003201IBCY50-04-A28000.31/21/2
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする