曜日別特売

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ - コガネイ
(1件のレビュー)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc内容量1個
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
全8種類を絞り込む
最大流量(ANR)(L/min)
入口管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
質量(kg)
入口管接続口径
出口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87003217IBCY30-01-C8500.151/81/8
8,230
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003226IBCY30-02-C8500.151/41/4
8,230
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87003235IBCY40-01-C15000.21/81/8
9,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
87003244IBCY40-02-C15000.21/41/4
9,200
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003253IBCY40-03-C15000.23/83/8
9,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
87003262IBCY50-02-C28000.31/41/4
12,100
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
87003271IBCY50-03-C28000.33/83/8
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87003287IBCY50-04-C28000.31/21/2
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87003253
2016-06-27
用途: ドレン除去

圧力損失が少なく大風量が欲しい時に重宝します。
また、オートドレンなのでドレン量を気にする必要が無く作業が快適です。
フィルターレスなのでメンテは良好ですが、別途フィルターが必要な点は。。。
ドレン量をが多くても分離力が高くて良いと思います。
金属のカバー付きの物や、金属カバーのみの販売もご検討ください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする