曜日別特売

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付 - コガネイ

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc内容量1個
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
質量(kg)
入口管接続口径
出口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87003585IBCY30-01-C-B8500.151/81/8
8,710
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003594IBCY30-02-C-B8500.151/41/4
8,710
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003603IBCY40-01-C-B15000.21/81/8
9,680
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003612IBCY40-02-C-B15000.21/41/4
9,680
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003621IBCY40-03-C-B15000.23/83/8
9,680
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003637IBCY50-02-C-B28000.31/41/4
12,580
12,498
13,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003646IBCY50-03-C-B28000.33/83/8
12,580
12,498
13,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003655IBCY50-04-C-B28000.31/21/2
12,580
12,498
13,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする