反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×1灯

反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×1灯 - 大阪魂
(12件のレビュー)

FL/FLR/FHFの蛍光灯いずれも使用できる器具です。

材質/仕上
本体:鋼板/白色
反射板:鋼板/高反射白色
鉄板厚さ(mm)
本体/0.4
反射板/0.4
仕様速結端子台付き種別定格出力形質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100~242消費電力(W)34ランプHf/FLR/FLランプ1灯力率高力率点灯方式電子式(インバータ)推奨ランプFHF32
注意
※蛍光灯は別途ご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87005816-1セット(6台)
取扱い終了
87015266-1台
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87015266
2016-10-20
用途: 大手製なので問題なし
自動車・二輪車・自転車関連業

大阪魂は、品質面でイマイチなイメージでしたが、これは大手製造品なので全く問題ありませんでした。

対象商品 : 87005816
2016-01-28
用途: 取り扱い終了は残念

とにかく有名メーカー製で安心。 グローもなく蛍光菅も選ばない。   ゴミもでないし、発砲スチロールのゴミもでない。
でも重ねかさね、取り扱い終了は残念。代替え品がでるのを期待します。

対象商品 : 87015266
2015-10-27
用途: 自転車置き場

ホームセンターやディスカウントショップ、家電安売店よりも価格が安く、しかも送料込み。
 梱包を開けてまたビックリ!国内一流メーカー品でした!組立て-取り付けも簡単で大変満足しています。

対象商品 : 87015266
2015-06-16
用途: 作業場の伝統の増設
ふなき 工房

以前の蛍光灯は電器屋さん取り付けてもらったが増設しようと、
見積もり依頼したところ、器具代が5000円と配線代が?
貴殿の器具はめっちゃ安い

対象商品 : 87015266
2015-08-07
用途: 納屋の電気
農・林・水産業

どこよりも安く設置できたので最高です

対象商品 : 87005816
2015-05-29
用途: 買い換え
田原電気センター

メーカーが、最高で品質も申し分ありません。
これからも購入いたしす。

対象商品 : 87015266
2015-01-24
用途: 工場の照明

安いけど、国内メーカー品なので、安心して使えました。 安いので、あと2つは購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87015266
2015-01-14
用途: バイク整備等、趣味のガレージ作業に

届いた商品は大手国内メーカーの商品で、値段も安く安心して使用させてもらってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする