SK(新潟精機)
アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用
土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール
アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。
見やすい快段目盛仕様
持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ
土地家屋調査士用
目盛
15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)
幅(mm)
15
厚さ(mm)
14
全長(mm)
170
質量(g)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86971017
TSIA-15KD
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください