曜日別特売

八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を実現した衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業にもおすすめです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、3色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822212US2652ホワイトL
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822221US2652ホワイトLL
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
60822237US2652ホワイト3L
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822246US2655サックスM
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822255US2655サックスL
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822264US2655サックスLL
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822273US2655サックス3L
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
60822282US2654グリーンM
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822291US2654グリーンL
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822307US2654グリーンLL
3,000
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
60822316US2654グリーン3L
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
60822203US2652ホワイトM
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする