八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープ。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
メッシュケープを顎でしっかり留められる仕様で、作業中のズレを防ぎます。
食品工場や給食現場での作業にもおすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりマジックテープ、顎下留めマジックテープ、メッシュケープ付き、天メッシュ仕様種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6614-70頭囲(cm)62生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822377G5072
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822377
2015-12-16
用途: 食品工場

お客さんに持って行ったところ大変気に入られました。
また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする