キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。
簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりゴム入り種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)72生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822666G5004
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする