ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
帽子やフードの下に着用することで、毛髪の落下をより厳重に防止できるヘアネットです。
スナップボタン仕様で、ネットの引っ掛け傷を防ぎ、衛生的に使用できます。
食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。
1セット10枚入りです。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
仕様前部留め/スナップボタン
種類ヘアネット
混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 ポリエステル 100%
生地メッシュ
性別男女兼用
内容量1セット(10枚)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。