曜日別特売

スイッチング電源 PBA シリーズ

スイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBA シリーズ - コーセル
(3件のレビュー)
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87005834PBA10F-5-N1-DC10210AC85~264 1Φ/DC110~37010
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
87005843PBA10F-12-N1-DC120.910AC85~264 1Φ/DC110~37010.8
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
87005852PBA10F-24-N1-DC240.510AC85~264 1Φ/DC110~37012
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
87005965PBA15F-3R3-N1-DC3.3315AC85~264 1Φ/DC110~3709.9
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87005974PBA15F-5-N1-DC5315AC85~264 1Φ/DC110~37015
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
87005983PBA15F-9-N1-DC91.715AC85~264 1Φ/DC110~37015.3
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
87005992PBA15F-12-N1-DC121.315AC85~264 1Φ/DC110~37015.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87006001PBA15F-15-N1-DC15115AC85~264 1Φ/DC110~37015
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006017PBA15F-24-N1-DC240.715AC85~264 1Φ/DC110~37016.8
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
87006026PBA15F-48-N1-DC480.3515AC85~264 1Φ/DC110~37016.8
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006114PBA30F-3R3-N1-DC3630AC85~264 1Φ/DC110~37019.8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006123PBA30F-5-N1-DC5630AC85~264 1Φ/DC110~37030
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006132PBA30F-9-N1-DC93.430AC85~264 1Φ/DC110~37030.6
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006141PBA30F-12-N1-DC122.530AC85~264 1Φ/DC110~37030
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006157PBA30F-15-N1-DC15230AC85~264 1Φ/DC110~37030
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006166PBA30F-24-N1-DC241.330AC85~264 1Φ/DC110~37031.2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
87006175PBA30F-48-N1-DC480.6530AC85~264 1Φ/DC110~37031.2
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006281PBA50F-3R3-N1-DC31050AC85~264 1Φ/DC120~37033
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006297PBA50F-5-N1-DC51050AC85~264 1Φ/DC120~37050
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
87006306PBA50F-9-N1-DC95.650AC85~264 1Φ/DC120~37050.4
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006315PBA50F-12-N1-DC124.350AC85~264 1Φ/DC120~37051.6
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006324PBA50F-15-N1-DC153.550AC85~264 1Φ/DC120~37052.5
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006333PBA50F-24-N1-DC242.250AC85~264 1Φ/DC120~37052.8
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
87006342PBA50F-36-N1-DC361.450AC85~264 1Φ/DC120~37050.4
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006351PBA50F-48-N1-DC481.150AC85~264 1Φ/DC120~37052.8
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006464PBA75F-3R3-N1-DC31575AC85~264 1Φ/DC120~37049.5
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006473PBA75F-5-N1-DC51575AC85~264 1Φ/DC120~37075
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
87006482PBA75F-9-N1-DC98.475AC85~264 1Φ/DC120~37075.6
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006491PBA75F-12-N1-DC126.375AC85~264 1Φ/DC120~37075.6
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006507PBA75F-15-N1-DC15575AC85~264 1Φ/DC120~37075
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006516PBA75F-24-N1-DC243.275AC85~264 1Φ/DC120~37076.8
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
87006525PBA75F-36-N1-DC362.175AC85~264 1Φ/DC120~37075.6
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006534PBA75F-48-N1-DC481.675AC85~264 1Φ/DC120~37076.8
オープン
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006647PBA100F-3R3-N1-DC320100AC85~264 1Φ/DC120~37066
オープン
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006656PBA100F-5-N1-DC520100AC85~264 1Φ/DC120~370100
オープン
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006665PBA100F-9-N1-DC910.5100AC85~264 1Φ/DC120~37094.5
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
87006674PBA100F-12-N1-DC128.5100AC85~264 1Φ/DC120~370102
オープン
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006683PBA100F-15-N1-DC157100AC85~264 1Φ/DC120~370105
オープン
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006692PBA100F-24-N1-DC244.5100AC85~264 1Φ/DC120~370108
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
87006701PBA100F-36-N1-DC362.8100AC85~264 1Φ/DC120~370100.8
オープン
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006717PBA100F-48-N1-DC482.1100AC85~264 1Φ/DC120~370100.8
オープン
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006823PBA150F-3R3-N1-DC330150AC85~264 1Φ/DC120~37099
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006832PBA150F-5-N1-DC530150AC85~264 1Φ/DC120~370150
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006841PBA150F-9-N1-DC916.7150AC85~264 1Φ/DC120~370150.3
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006857PBA150F-12-N1-DC1213150AC85~264 1Φ/DC120~370156
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006866PBA150F-15-N1-DC1510150AC85~264 1Φ/DC120~370150
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006875PBA150F-24-N1-DC246.5150AC85~264 1Φ/DC120~370156
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
87006884PBA150F-36-N1-DC364.3150AC85~264 1Φ/DC120~370154.8
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006893PBA150F-48-N1-DC483.3150AC85~264 1Φ/DC120~370158.4
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006954PBA300F-3R3-N1-DC360300AC85~264 1Φ/DC120~350198
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87005852
2018-01-04
用途: 製品の生産

通常通りの購入で商品の在庫が無いとの事でしたが、貴社に有り大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87005852
2017-01-09
用途: 制御盤のDC電源供給
光進産業建設業・工事業

DINレール取付対応品で、金具やビスを用意したり、穴を開ける必要がなく、現場作業での制御盤改修が非常に、楽に済みました。

対象商品 : 87006017
2017-04-07
用途: LED照明用
株式会社シービーマシンシステム製造業

安価で性能は問題ないので満足してます。納期も早く助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする