コーセル
PMA15F -N シリーズ
定格出力電力(W)
15
仕様
ケースカバー付
形状
カバー付き
シリーズ
PM
端子形状
コネクタ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87007392
PMA15F-3R3-N
DC3.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007401
PMA15F-5-N
DC5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007417
PMA15F-12-N
DC12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007426
PMA15F-15-N
DC15
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007435
PMA15F-24-N
DC24
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください