コーセル
PMA60F シリーズ
定格出力電力(W)
60
シリーズ
PM
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87007541
PMA60F-3R3
DC3.3
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007557
PMA60F-5
DC5
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007566
PMA60F-12
DC12
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007575
PMA60F-15
DC15
オープンフレーム
コネクタ
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007584
PMA60F-24
DC24
オープンフレーム
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705194
PMA60F-12-J1
DC12
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705203
PMA60F-12-J1N
DC12
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705219
PMA60F-12-J1R
DC12
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705228
PMA60F-12-R
DC12
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705237
PMA60F-12-RN
DC12
カバー付き
コネクタ
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705246
PMA60F-12-RTN
DC12
カバー付き
コネクタ
5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705255
PMA60F-12-T
DC12
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705264
PMA60F-12-T1
DC12
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705273
PMA60F-12-T1N
DC12
カバー付き
コネクタ
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705289
PMA60F-12-TN
DC12
カバー付き
コネクタ
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705298
PMA60F-15-J1
DC15
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705307
PMA60F-15-J1N
DC15
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705316
PMA60F-15-R
DC15
オープンフレーム
コネクタ
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705334
PMA60F-15-RN
DC15
カバー付き
コネクタ
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705359
PMA60F-15-RT1
DC15
オープンフレーム
コネクタ
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705368
PMA60F-15-RTN
DC15
カバー付き
コネクタ
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705377
PMA60F-15-T
DC15
オープンフレーム
コネクタ
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705386
PMA60F-15-T1
DC15
オープンフレーム
コネクタ
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705395
PMA60F-15-T1N
DC15
カバー付き
コネクタ
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705404
PMA60F-15-TN
DC15
カバー付き
コネクタ
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705413
PMA60F-24-J1
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
2.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705429
PMA60F-24-J1N
DC24
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
2.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705438
PMA60F-24-J1RN
DC24
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705447
PMA60F-24-R
DC24
オープンフレーム
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705456
PMA60F-24-RN
DC24
カバー付き
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705465
PMA60F-24-RT1
DC24
オープンフレーム
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705474
PMA60F-24-RTN
DC24
カバー付き
コネクタ
2.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705483
PMA60F-24-T
DC24
オープンフレーム
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705499
PMA60F-24-T1
DC24
オープンフレーム
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705508
PMA60F-24-T1N
DC24
カバー付き
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705517
PMA60F-24-TN
DC24
カバー付き
コネクタ
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705526
PMA60F-3R3-J1
DC3.3
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705535
PMA60F-3R3-J1N
DC3.3
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705544
PMA60F-3R3-R
DC3.3
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705553
PMA60F-3R3-T
DC3.3
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705569
PMA60F-3R3-T1N
DC3.3
カバー付き
コネクタ
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705578
PMA60F-5-J1
DC5
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705587
PMA60F-5-J1N
DC5
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705596
PMA60F-5-R
DC5
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705605
PMA60F-5-RN
DC5
カバー付き
コネクタ
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705614
PMA60F-5-RT1
DC5
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705623
PMA60F-5-RT1N
DC5
カバー付き
コネクタ
12
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705639
PMA60F-5-T
DC5
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705648
PMA60F-5-T1
DC5
オープンフレーム
コネクタ
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705657
PMA60F-5-T1N
DC5
カバー付き
コネクタ
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ