PMA100F -N シリーズ

PMA100F -N シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)100形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87007697PMA100F-3R3-NDC3.3
オープン
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007706PMA100F-5-NDC5
オープン
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007715PMA100F-12-NDC12
オープン
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007724PMA100F-24-NDC24
オープン
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007733PMA100F-48-NDC48
オープン
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする