コーセル
LFP100F シリーズ
定格出力電力(W)
100
シリーズ
LFP
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87008187
LFP100F-24-Y
DC24
オープンフレーム
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008196
LFP100F-36-Y
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696803
LFP100F-24-CJ1Y
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696819
LFP100F-24-CY
DC24
オープンフレーム
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696828
LFP100F-24-GJ1Y
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696837
LFP100F-24-GY
DC24
オープンフレーム
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696846
LFP100F-24-J1R2Y
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696855
LFP100F-24-J1RY
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696864
LFP100F-24-J1Y
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696873
LFP100F-24-R2Y
DC24
オープンフレーム
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696889
LFP100F-24-RY
DC24
オープンフレーム
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696898
LFP100F-24-SJ1RY
DC24
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696907
LFP100F-24-SNCJ1Y
DC24
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696916
LFP100F-24-SNJ1RY
DC24
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696925
LFP100F-24-SNJ1Y
DC24
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696934
LFP100F-24-SNY
DC24
カバー付き
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696943
LFP100F-24-SY
DC24
オープンフレーム
コネクタ
4.3(ピーク 8.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696959
LFP100F-36-CJ1Y
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696968
LFP100F-36-CY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696977
LFP100F-36-GY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696986
LFP100F-36-J1R2Y
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19696995
LFP100F-36-J1Y
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697004
LFP100F-36-R2Y
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697013
LFP100F-36-RY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697029
LFP100F-36-SNJ1RY
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697038
LFP100F-36-SNJ1Y
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697047
LFP100F-36-SNRY
DC36
カバー付き
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697056
LFP100F-36-SNY
DC36
カバー付き
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697065
LFP100F-36-SY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697074
LFP100F-48-CY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697083
LFP100F-48-GY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697099
LFP100F-48-J1Y
DC48
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697108
LFP100F-48-R2Y
DC48
オープンフレーム
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697117
LFP100F-48-RY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697126
LFP100F-48-SNJ1RY
DC48
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697135
LFP100F-48-SNJ1Y
DC48
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697144
LFP100F-48-SNRY
DC48
カバー付き
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697153
LFP100F-48-SNY
DC48
カバー付き
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697169
LFP100F-48-SY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19697178
LFP100F-48-Y
DC48
オープンフレーム
コネクタ
2.1(ピーク 4.2)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008205
LFP100F-36-Y
DC36
オープンフレーム
コネクタ
2.8(ピーク 5.6)
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください