コーセル
LFP150F シリーズ
定格出力電力(W)
150
シリーズ
LFP
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87008214
LFP150F-24-Y
DC24
オープンフレーム
コネクタ
6.3(ピーク12.6)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008223
LFP150F-36-Y
DC36
オープンフレーム
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008232
LFP150F-48-Y
DC48
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697187
LFP150F-36-CJ1Y
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697196
LFP150F-36-CY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697205
LFP150F-36-GY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697214
LFP150F-36-J1R2Y
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697223
LFP150F-36-J1RY
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697239
LFP150F-36-J1Y
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264/Φ1mm
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697248
LFP150F-36-R2Y
DC36
オープンフレーム
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697257
LFP150F-36-RY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697266
LFP150F-36-SCGJ1RY
DC36
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697275
LFP150F-36-SNCGJ1RY
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697284
LFP150F-36-SNCJ1Y
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697293
LFP150F-36-SNGJ1Y
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697309
LFP150F-36-SNJ1RY
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697318
LFP150F-36-SNJ1Y
DC36
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697327
LFP150F-36-SNY
DC36
カバー付き
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697336
LFP150F-36-SY
DC36
オープンフレーム
コネクタ
4.2(ピーク8.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697345
LFP150F-48-CY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697354
LFP150F-48-GJ1Y
DC48
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697363
LFP150F-48-GY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697379
LFP150F-48-J1RY
DC48
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697388
LFP150F-48-J1Y
DC48
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697397
LFP150F-48-R2Y
DC48
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697406
LFP150F-48-RY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697415
LFP150F-48-SNGY
DC48
カバー付き
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697424
LFP150F-48-SNJ1RY
DC48
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697433
LFP150F-48-SNJ1Y
DC48
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697449
LFP150F-48-SNY
DC48
カバー付き
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19697458
LFP150F-48-SY
DC48
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク6.4)
AC85~264 1Φ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください