曜日別特売

LFP300F シリーズ

LFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセルLFP300F シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)300シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)内容量1個
全80種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
使用温度範囲(℃)
端子形状
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87008284LFP300F-24-TYDC24オープンフレーム-10~70(結露なし)コネクタAC85~264/Φ1mm
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
87008293LFP300F-30-TYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
87008302LFP300F-36-TYDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
87008311LFP300F-48-TYDC48オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698316LFP300F-24-CJ1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698325LFP300F-24-CT1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698334LFP300F-24-CTYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698343LFP300F-24-GJ1R2YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698359LFP300F-24-GJ1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698368LFP300F-24-GRTYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698377LFP300F-24-GTYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698386LFP300F-24-J1R2YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698395LFP300F-24-J1RYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698404LFP300F-24-J1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698413LFP300F-24-JYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698429LFP300F-24-R2TYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698438LFP300F-24-RTYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698447LFP300F-24-SCGJ1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698456LFP300F-24-SJ1U1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698465LFP300F-24-SJ1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698474LFP300F-24-SNCJ1YDC24カバー付き-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
14,980
16,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698483LFP300F-24-SNFJ1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698499LFP300F-24-SNFRTYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698508LFP300F-24-SNFTYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698517LFP300F-24-SNGTYDC24カバー付き-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698526LFP300F-24-SNJ1YDC24カバー付き-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698535LFP300F-24-SNRTYDC24カバー付き-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698544LFP300F-24-SNT1YDC24カバー付き-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698553LFP300F-24-SNTYDC24カバー付き-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698569LFP300F-24-STYDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698578LFP300F-24-T1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698587LFP300F-24-TU1YDC24オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698596LFP300F-30-CTYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698605LFP300F-30-GTYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698614LFP300F-30-J1R2YDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698623LFP300F-30-J1YDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698639LFP300F-30-JYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698648LFP300F-30-R2TYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698657LFP300F-30-RTYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698666LFP300F-30-SNJYDC30カバー付き-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698675LFP300F-30-SNTYDC30カバー付き-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698684LFP300F-30-STYDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698693LFP300F-30-T1YDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698709LFP300F-30-TU1YDC30オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698718LFP300F-36-CTYDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698727LFP300F-36-GJ1RYDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698736LFP300F-36-GJ1YDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698745LFP300F-36-GTYDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698754LFP300F-36-J1RYDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
19698763LFP300F-36-J1YDC36オープンフレーム-10~+70(結露なし)VH(J.S.T.)コネクタAC85~264 1Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする