スイッチング電源 LFAシリーズ

スイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセルスイッチング電源 LFAシリーズ - コーセル
(13件のレビュー)

小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力内容量1個
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
全242種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
242種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電流(A)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87008327LFA10F-3R3-YDC3.310AC85~264 1Φ[ディレーティング]26.6
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
87008336LFA10F-5DC510AC85~264 1Φ[ディレーティング]210
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87008345LFA10F-12DC1210AC85~264 1Φ[ディレーティング]0.910.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87008354LFA10F-15DC1510AC85~264 1Φ[ディレーティング]0.710.5
オープン
1,898
2,088(税込)
41日以内出荷
返品不可
87008363LFA10F-24DC2410AC85~264 1Φ[ディレーティング]0.512
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87008372LFA15F-3R3-YDC3.315AC85~264 1Φ[ディレーティング]39.9
オープン
2,198
2,418(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008381LFA15F-5DC515AC85~264 1Φ[ディレーティング]315
オープン
2,098
2,308(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008397LFA15F-12DC1215AC85~264 1Φ[ディレーティング]1.315.6
オープン
2,098
2,308(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008415LFA15F-24DC2415AC85~264 1Φ[ディレーティング]0.716.8
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
87008424LFA30F-3R3-YDC3.330AC85~264 1Φ[ディレーティング]619.8
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008433LFA30F-5DC530AC85~264 1Φ[ディレーティング]630
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87008442LFA30F-12DC1230AC85~264 1Φ[ディレーティング]2.530
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87008451LFA30F-15DC1530AC85~264 1Φ[ディレーティング]230
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008467LFA30F-24DC2430AC85~264 1Φ[ディレーティング]1.331.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87008476LFA50F-3R3-YDC3.350AC85~264 1Φ[ディレーティング]1033
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008485LFA50F-5DC550AC85~264 1Φ[ディレーティング]1050
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87008494LFA50F-12DC1250AC85~264 1Φ[ディレーティング]4.351.6
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008503LFA50F-15DC1550AC85~264 1Φ[ディレーティング]3.552.5
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008512LFA50F-24DC2450AC85~264 1Φ[ディレーティング]2.150.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87008521LFA50F-36DC3650AC85~264 1Φ[ディレーティング]1.450.4
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008537LFA50F-48DC4850AC85~264 1Φ[ディレーティング]1.152.8
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008546LFA75F-3R3-YDC3.375AC85~264 1Φ[ディレーティング]1549.5
オープン
5,298
5,828(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008555LFA75F-5DC575AC85~264 1Φ[ディレーティング]1575
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008564LFA75F-12DC1275AC85~264 1Φ[ディレーティング]6.375.6
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008573LFA75F-15DC1575AC85~264 1Φ[ディレーティング]575
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008582LFA75F-24DC2475AC85~264 1Φ[ディレーティング]3.276.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
87008591LFA75F-36DC3675AC85~264 1Φ[ディレーティング]2.175.6
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008607LFA75F-48DC4875AC85~264 1Φ[ディレーティング]1.676.8
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008616LFA100F-3R3-YDC3.3100AC85~264 1Φ[ディレーティング]2066
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008625LFA100F-5-YDC5100AC85~264 1Φ[ディレーティング]20100
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008634LFA100F-12DC12100AC85~264 1Φ[ディレーティング]8.5102
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008643LFA100F-15DC15100AC85~264 1Φ[ディレーティング]6.7100.5
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008652LFA100F-24DC24100AC85~264 1Φ[ディレーティング]4.3103.2
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008661LFA100F-24-HDC24100AC85~264 1Φ[ディレーティング]4.3(ピーク5.4)103.2(ピーク129.6)
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008677LFA100F-36DC36100AC85~264 1Φ[ディレーティング]2.8100.8
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008686LFA100F-48DC48100AC85~264 1Φ[ディレーティング]2.1100.8
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008695LFA150F-3R3-YDC3.3150AC85~264 1Φ[ディレーティング]3099
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008704LFA150F-5-YDC5150AC85~264 1Φ[ディレーティング]30150
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008713LFA150F-12DC12150AC85~264 1Φ[ディレーティング]12.5150
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008722LFA150F-15DC15150AC85~264 1Φ[ディレーティング]10150
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008731LFA150F-24DC24150AC85~264 1Φ[ディレーティング]6.3151.2
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008747LFA150F-24-HDC24150AC85~264 1Φ[ディレーティング]6.3(ピーク7.9)151.2(ピーク189.6)
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008756LFA150F-36DC36150AC85~264 1Φ[ディレーティング]4.2151.2
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008765LFA150F-48DC48150AC85~264 1Φ[ディレーティング]3.2153.6
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008774LFA240F-24DC24240AC85~264 1Φ[ディレーティング]10240
オープン
9,698
10,668(税込)
82日以内出荷
返品不可
87008783LFA240F-24-HDC24240AC85~264 1Φ[ディレーティング]10(ピーク12.5)240(ピーク300)
オープン
9,898
10,888(税込)
82日以内出荷
返品不可
87008792LFA240F-36DC36240AC85~264 1Φ[ディレーティング]6.7241.2
オープン
9,698
10,668(税込)
82日以内出荷
返品不可
87008801LFA240F-48DC48240AC85~264 1Φ[ディレーティング]5240
オープン
9,698
10,668(税込)
82日以内出荷
返品不可
87008817LFA300F-3RR-TYDC3300AC85~264 1Φ[ディレーティング]自然空冷:40/強制通風:60198
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
87008826LFA300F-5-TYDC5300AC85~264 1Φ[ディレーティング]自然空冷:40/強制通風:60300
オープン
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87008363
2023-06-11
用途: 制御基板の電源に使用
製造業

電源としては問題なく使用できている。他製品の代替として使用。

対象商品 : 87008363
2020-08-11
用途: 回転機械制御部分に使用

取り扱い種類が豊富なのと納期が短いので、完成まで大変助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 87008363
2020-03-12
用途: 染色工場のセンサ用電源
土田制御

本体サイズが小型で装置全体が小型になりました。
入力用のコネクタハウジングが在庫切れと言うことで購入できませんでした。
また入荷した頃購入したいと思います。

対象商品 : 87008363
2020-03-28
用途: 工業製品の一部

工業製品の一部に使用しています。
現在、問題なく稼働中です。

対象商品 : 87008327
2019-11-11
用途: 模型用モーター電源
その他業種

仕様3V2A。別電源でモーター電圧、電流を確認してこれに決めましたが、断続にしか回せませんでした。おそらく電流の保護回路が働きモーター起動時の電流を賄えなかったのではないかなと思っています。モーターに使う場合は電流容量に余裕を十分にとる必要があるようです。結果メタハイバッテリーを内蔵し、本品は出力電圧を調整してバックアップ用(充電器)にしました。

対象商品 : 87008415
2018-04-25
用途: 試験装置用
製造業

低価格で助かります。小数でもブリスターパックで梱包されていますので輸送時の破損などの心配もありません。
ねじによる固定箇所が2か所なので、振動が多かったりコネクタ部に力が加わるような場所では基板へのストレスに注意が必要です。

対象商品 : 87008415
2018-04-20
用途: 試験装置用
製造業

安心のコーセル製です。
少量でもブリスターパックに入って納入されますので輸送の不安もありません。
固定が2点止めですので、振動が大きい場所や、ハーネスに張力が掛る場合は注意が必要です。

対象商品 : 87008327
2017-06-06
用途: 電源の故障時

以前からメンテナンスパーツとして使っておりますが、特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする