曜日別特売

LGA50A シリーズ

LGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセルLGA50A シリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
定格出力電力(W)50シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
質量(g)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87008905LGA50A-3R3-YDC3.3オープンフレーム160(max)コネクタ10
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008914LGA50A-5DC5オープンフレーム160(max)コネクタ10
オープン
2,498
2,748(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008923LGA50A-12DC12オープンフレーム160(max)コネクタ4.3
オープン
2,498
2,748(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008932LGA50A-15DC15オープンフレーム160(max)コネクタ3.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008941LGA50A-24DC24オープンフレーム160(max)コネクタ2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
62日以内出荷
返品不可
87008957LGA50A-24-HDC24オープンフレーム160(max)コネクタ2.5(ピーク3.2)
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008966LGA50A-48DC48オープンフレーム160(max)コネクタ1.3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701028LGA50A-12-CDC12オープンフレーム160(max)コネクタ4.3
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701037LGA50A-12-CJ1DC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701046LGA50A-12-CJ1YDC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701055LGA50A-12-GDC12オープンフレーム160(max)コネクタ4.3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701064LGA50A-12-GJ1DC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701073LGA50A-12-J1DC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
2,398
2,638(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701089LGA50A-12-J1YDC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
2,498
2,748(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701098LGA50A-12-SDC12オープンフレーム160(max)コネクタ4.3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701107LGA50A-12-SCJ1DC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701116LGA50A-12-SJ1DC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701125LGA50A-12-SJ1YDC12オープンフレーム160(max)-4.3
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701134LGA50A-12-SNDC12カバー付き320(max)コネクタ4.3
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701143LGA50A-12-SNCJ1DC12カバー付き320(max)-4.3
オープン
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701159LGA50A-12-SNGDC12カバー付き320(max)コネクタ4.3
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701168LGA50A-12-SNGJ1YDC12カバー付き320(max)-4.3
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701177LGA50A-12-SNJ1DC12カバー付き320(max)-4.3
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701186LGA50A-12-SNYDC12カバー付き320(max)コネクタ4.3
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701195LGA50A-12-SYDC12オープンフレーム160(max)コネクタ4.3
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701204LGA50A-12-YDC12オープンフレーム160(max)コネクタ4.3
オープン
2,498
2,748(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701213LGA50A-15-CDC15オープンフレーム160(max)コネクタ3.5
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701229LGA50A-15-CJ1DC15オープンフレーム160(max)-3.5
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701238LGA50A-15-J1DC15オープンフレーム160(max)-3.5
オープン
2,698
2,968(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701247LGA50A-15-J1YDC15オープンフレーム160(max)-3.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701256LGA50A-15-SDC15オープンフレーム160(max)コネクタ3.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701265LGA50A-15-SNDC15カバー付き320(max)コネクタ3.5
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701274LGA50A-15-YDC15オープンフレーム160(max)コネクタ3.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701283LGA50A-24-CDC24オープンフレーム160(max)コネクタ2.5
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701299LGA50A-24-CJ1DC24オープンフレーム160(max)-2.5
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701308LGA50A-24-CJ1YDC24オープンフレーム160(max)-2.5
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701317LGA50A-24-CYDC24オープンフレーム160(max)コネクタ2.5
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701326LGA50A-24-GDC24オープンフレーム160(max)コネクタ2.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701335LGA50A-24-GJ1DC24オープンフレーム160(max)-2.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701344LGA50A-24-HCJ1DC24オープンフレーム160(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701353LGA50A-24-HGJ1DC24オープンフレーム160(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701369LGA50A-24-HGJ1YDC24オープンフレーム160(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701378LGA50A-24-HJ1DC24オープンフレーム160(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701387LGA50A-24-HJ1YDC24オープンフレーム160(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701396LGA50A-24-HSJ1DC24オープンフレーム160(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701405LGA50A-24-HSNDC24カバー付き320(max)コネクタ2.5(ピーク3.2)
オープン
3,398
3,738(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701414LGA50A-24-HSNGJ1YDC24カバー付き320(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701423LGA50A-24-HSNJ1DC24カバー付き320(max)-2.5(ピーク3.2)
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701439LGA50A-24-HSNYDC24カバー付き320(max)コネクタ2.5(ピーク3.2)
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
19701448LGA50A-24-HYDC24オープンフレーム160(max)コネクタ2.5(ピーク3.2)
オープン
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19701457
2021-01-19
用途: 既存機器の交換部品
NEO Research

廃品番になった LCA50S-24 の代替部品として使用可能でした。長さが短くなっているので貼り付けボス ASR-9 (MonotaRO注文コード: 88354725) を使用して取付高さも合わせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする