コーセル
LGA75A シリーズ
シリーズ
LG
入力形式
100V系入力
出力形式
シングル出力
内容量
1個
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87008975
LGA75A-3R3-Y
DC3.3
50
オープンフレーム
コネクタ
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008984
LGA75A-5
DC5
50
オープンフレーム
コネクタ
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
87008993
LGA75A-12
DC12
50
オープンフレーム
コネクタ
6.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
87009002
LGA75A-15
DC15
50
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
87009011
LGA75A-24
DC24
50
オープンフレーム
コネクタ
3.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
87009027
LGA75A-24-H
DC24
50
オープンフレーム
コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
87009036
LGA75A-48
DC48
50
オープンフレーム
コネクタ
1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701886
LGA75A-12-C
DC12
75
オープンフレーム
コネクタ
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701895
LGA75A-12-CJ1
DC12
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701904
LGA75A-12-G
DC12
75
オープンフレーム
コネクタ
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701913
LGA75A-12-GJ1
DC12
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701929
LGA75A-12-J1
DC12
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701938
LGA75A-12-J1Y
DC12
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701947
LGA75A-12-S
DC12
75
オープンフレーム
コネクタ
6.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701956
LGA75A-12-SJ1
DC12
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701965
LGA75A-12-SN
DC12
75
カバー付き
コネクタ
6.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701974
LGA75A-12-SNG
DC12
75
カバー付き
コネクタ
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701983
LGA75A-12-SNJ1
DC12
75
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19701999
LGA75A-12-SNJ1Y
DC12
75
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
6.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702008
LGA75A-12-SNY
DC12
75
カバー付き
コネクタ
6.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702017
LGA75A-12-Y
DC12
75
オープンフレーム
コネクタ
6.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702026
LGA75A-15-C
DC15
75
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702035
LGA75A-15-CJ1
DC15
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702044
LGA75A-15-J1
DC15
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702053
LGA75A-15-J1Y
DC15
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702069
LGA75A-15-S
DC15
75
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702078
LGA75A-15-SN
DC15
75
カバー付き
コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702087
LGA75A-15-Y
DC15
75
オープンフレーム
コネクタ
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702096
LGA75A-24-C
DC24
75
オープンフレーム
コネクタ
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702105
LGA75A-24-CJ1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702114
LGA75A-24-G
DC24
75
オープンフレーム
コネクタ
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702123
LGA75A-24-GJ1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702139
LGA75A-24-HGJ1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702148
LGA75A-24-HGJ1Y
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702157
LGA75A-24-HJ1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702166
LGA75A-24-HJ1Y
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
51日以内出荷
返品不可
19702175
LGA75A-24-HSJ1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702184
LGA75A-24-HSN
DC24
75
カバー付き
コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702193
LGA75A-24-HSNGJ1Y
DC24
75
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702209
LGA75A-24-HSNGY
DC24
75
カバー付き
コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702218
LGA75A-24-HSNJ1
DC24
75
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2(ピーク4.2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702227
LGA75A-24-J1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702236
LGA75A-24-J1Y
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702245
LGA75A-24-S
DC24
75
オープンフレーム
コネクタ
3.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702254
LGA75A-24-SJ1
DC24
75
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702263
LGA75A-24-SN
DC24
75
カバー付き
コネクタ
3.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702279
LGA75A-24-SNC
DC24
75
カバー付き
コネクタ
3.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702288
LGA75A-24-SNJ1
DC24
75
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702297
LGA75A-24-SNJ1Y
DC24
75
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
3.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
19702306
LGA75A-24-SNY
DC24
75
カバー付き
コネクタ
3.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ