曜日別特売

LGA100A シリーズ

LGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセルLGA100A シリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
定格出力電力(W)100シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ入力形式100V系入力出力形式シングル出力内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009045LGA100A-3R3-YDC3.3オープンフレームコネクタ20
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009054LGA100A-5-YDC5オープンフレームコネクタ20
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009063LGA100A-12DC12オープンフレームコネクタ8.5
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009072LGA100A-15DC15オープンフレームコネクタ7
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009081LGA100A-24DC24オープンフレームコネクタ4.3
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009097LGA100A-24-HGDC24オープンフレームコネクタ4.3
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
87009106LGA100A-48DC48オープンフレームコネクタ2.1
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699077LGA100A-12-CDC12オープンフレームコネクタ8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699086LGA100A-12-CJ1DC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699095LGA100A-12-CJ1YDC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699104LGA100A-12-CYDC12オープンフレームコネクタ8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699113LGA100A-12-GDC12オープンフレームコネクタ8.5
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699129LGA100A-12-GJ1DC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699138LGA100A-12-J1DC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699147LGA100A-12-J1YDC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699156LGA100A-12-SDC12オープンフレームコネクタ8.5
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699165LGA100A-12-SJ1DC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699174LGA100A-12-SJ1YDC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699183LGA100A-12-SNDC12カバー付きコネクタ8.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699199LGA100A-12-SNCDC12カバー付きコネクタ8.5
オープン
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699208LGA100A-12-SNCJ1DC12カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699217LGA100A-12-SNJ1DC12カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699226LGA100A-12-SNJ1YDC12カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ8.5
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699235LGA100A-12-SNYDC12カバー付きコネクタ8.5
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699244LGA100A-12-YDC12オープンフレームコネクタ8.5
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699253LGA100A-15-CDC15オープンフレームコネクタ7
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699269LGA100A-15-CJ1YDC15オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ7
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699278LGA100A-15-GDC15オープンフレームコネクタ7
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699287LGA100A-15-J1DC15オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ7
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699296LGA100A-15-J1YDC15オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ7
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699305LGA100A-15-SDC15オープンフレームコネクタ7
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699314LGA100A-15-SJ1DC15オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ7
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699323LGA100A-15-SNDC15カバー付きコネクタ7
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699339LGA100A-15-SNJ1DC15カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ7
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699348LGA100A-15-YDC15オープンフレームコネクタ7
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699357LGA100A-24-CDC24オープンフレームコネクタ4.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699366LGA100A-24-CJ1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699375LGA100A-24-CJ1YDC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699384LGA100A-24-GDC24オープンフレームコネクタ4.3
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699393LGA100A-24-GJ1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699409LGA100A-24-HDC24オープンフレームコネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699418LGA100A-24-HCJ1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699427LGA100A-24-HGDC24オープンフレームコネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699436LGA100A-24-HGJ1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699445LGA100A-24-HGJ1YDC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699454LGA100A-24-HJ1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699463LGA100A-24-HJ1YDC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699479LGA100A-24-HSJ1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699488LGA100A-24-HSJ1YDC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699497LGA100A-24-HSNDC24カバー付きコネクタ4.3(ピーク5.4)
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87009097
2016-10-15
用途: パワーアンプの電源として

LM3886を使用したパワーアンプ用に2個使用して±電源で
使用しています。
この容量をリニア電源で組むとスペースが大変ですが、
大変小型で容量があるので、次のパワーアンプ製作時も
COSEL社のスイッチング電源を使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする