コーセル
LGA240A シリーズ
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
240
シリーズ
LG
入力電圧(V)
AC85~132 1Φ
入力形式
100V系入力
出力形式
シングル出力
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009185
LGA240A-24
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009194
LGA240A-24-H
オープンフレーム
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700653
LGA240A-24-C
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700669
LGA240A-24-CJ1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700678
LGA240A-24-G
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700687
LGA240A-24-GJ1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700696
LGA240A-24-HG
オープンフレーム
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700705
LGA240A-24-HGJ1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700714
LGA240A-24-HJ1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700723
LGA240A-24-HJ1Y
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700739
LGA240A-24-HSJ1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700748
LGA240A-24-HSJ1Y
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700757
LGA240A-24-HSN
カバー付き
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700766
LGA240A-24-HSNCJ1
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700775
LGA240A-24-HSNG
カバー付き
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700784
LGA240A-24-HSNGJ1Y
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700793
LGA240A-24-HSNJ1
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700809
LGA240A-24-HSNJ1Y
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700818
LGA240A-24-HSNT
カバー付き
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700827
LGA240A-24-HSNTY
カバー付き
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700836
LGA240A-24-HST
オープンフレーム
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700845
LGA240A-24-HSTY
オープンフレーム
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700854
LGA240A-24-HY
オープンフレーム
コネクタ
10(ピーク12.5)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700863
LGA240A-24-J1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700879
LGA240A-24-J1Y
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700888
LGA240A-24-S
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700897
LGA240A-24-SCT
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700906
LGA240A-24-SJ1
オープンフレーム
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700915
LGA240A-24-SN
カバー付き
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700924
LGA240A-24-SNG
カバー付き
コネクタ
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700933
LGA240A-24-SNJ1
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700949
LGA240A-24-SNJ1Y
カバー付き
VH(J.S.T.)コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700958
LGA240A-24-SNT
カバー付き
コネクタ
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700967
LGA240A-24-SNTY
カバー付き
コネクタ
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700976
LGA240A-24-SNY
カバー付き
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700985
LGA240A-24-ST
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700994
LGA240A-24-T
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19701003
LGA240A-24-TY
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19701019
LGA240A-24-Y
オープンフレーム
コネクタ
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください