GHA300F シリーズ

GHA300F シリーズ - コーセルGHA300F シリーズ - コーセルGHA300F シリーズ - コーセルGHA300F シリーズ - コーセルGHA300F シリーズ - コーセルGHA300F シリーズ - コーセルGHA300F シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)300シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009203GHA300F-12DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
87009212GHA300F-24DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
87009221GHA300F-48DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694466GHA300F-12-J1DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694475GHA300F-12-J1R3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694484GHA300F-12-J1R3T3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694493GHA300F-12-J1T3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694509GHA300F-12-J3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694518GHA300F-12-MDC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694527GHA300F-12-R3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694536GHA300F-12-R3T3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694545GHA300F-12-SNFDC12カバー付き(強制通風)50℃:25
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694554GHA300F-12-SNFJ1DC12カバー付き(強制通風)50℃:25
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694563GHA300F-12-T3DC12基板単体(強制通風)50℃:25/(自然空冷)40℃:8.4/(自然空冷)50℃:4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694579GHA300F-24-J1DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694588GHA300F-24-J1R3DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694597GHA300F-24-J1R3T3DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694606GHA300F-24-J1T3DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694615GHA300F-24-J3DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694624GHA300F-24-MDC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694633GHA300F-24-R3DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694649GHA300F-24-SNFDC24カバー付き(強制通風)50℃:12.5
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694658GHA300F-24-T3DC24基板単体(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694667GHA300F-48-J1DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694676GHA300F-48-J1R3DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694685GHA300F-48-J1R3T3DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694694GHA300F-48-J1T3DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694703GHA300F-48-J3DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694719GHA300F-48-MDC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694728GHA300F-48-R3DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694737GHA300F-48-SNFDC48カバー付き(強制通風)50℃:6.3
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19694746GHA300F-48-T3DC48基板単体(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする