曜日別特売

GHA500F シリーズ

GHA500F シリーズ - コーセルGHA500F シリーズ - コーセルGHA500F シリーズ - コーセルGHA500F シリーズ - コーセルGHA500F シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)500シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009237GHA500F-12DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
26,980
29,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
87009246GHA500F-24DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
26,980
29,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
87009255GHA500F-48DC48基板単体(強制通風)50℃:10.5/(自然空冷)40℃:3.2/(自然空冷)50℃:2.3/(伝導冷却)40℃:7.5/(伝導冷却)50℃:4.2
オープン
26,980
29,678(税込)
87日以内出荷
返品不可
19694755GHA500F-12-J1DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694764GHA500F-12-J1MR3T3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694773GHA500F-12-J1PR3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694789GHA500F-12-J1PR3T3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694798GHA500F-12-J1PT3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694807GHA500F-12-J1R3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19694816GHA500F-12-J1R3T3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694825GHA500F-12-J1T3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694834GHA500F-12-J3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694843GHA500F-12-MDC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19694859GHA500F-12-PDC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694868GHA500F-12-PR3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694877GHA500F-12-R3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19694886GHA500F-12-R3T3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694895GHA500F-12-SNFDC12カバー付き(強制通風)50℃:37.5
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
19694904GHA500F-12-SNFJ1DC12カバー付き(強制通風)50℃:37.5
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
19694913GHA500F-12-SNFPDC12カバー付き(強制通風)50℃:37.5
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
19694929GHA500F-12-T3DC12基板単体(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694938GHA500F-15DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694947GHA500F-15-J1DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694956GHA500F-15-J1R3DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19694965GHA500F-15-J1R3T3DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19694974GHA500F-15-J1T3DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694983GHA500F-15-J3DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19694999GHA500F-15-MDC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19695008GHA500F-15-PDC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695017GHA500F-15-R3DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19695026GHA500F-15-SNFDC15カバー付き(強制通風)50℃:33.4
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
19695035GHA500F-15-SNFJ1DC15カバー付き(強制通風)50℃:33.4
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
19695044GHA500F-15-SNFPDC15カバー付き(強制通風)50℃:33.4
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
19695053GHA500F-15-T3DC15基板単体(強制通風)50℃:33.4/(自然空冷)40℃:10/(自然空冷)50℃:7.4/(伝導冷却)40℃:24/(伝導冷却)50℃:13.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695069GHA500F-24-J1DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695078GHA500F-24-J1MPR3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19695087GHA500F-24-J1PDC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695096GHA500F-24-J1PR3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19695105GHA500F-24-J1R3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19695114GHA500F-24-J1R3T3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19695123GHA500F-24-J1T3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695139GHA500F-24-J3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695148GHA500F-24-MDC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19695157GHA500F-24-PDC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19695166GHA500F-24-PR3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
19695175GHA500F-24-R3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
19695184GHA500F-24-SNFDC24カバー付き(強制通風)50℃:21
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
19695193GHA500F-24-SNFJ1DC24カバー付き(強制通風)50℃:21
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
19695209GHA500F-24-SNFPDC24カバー付き(強制通風)50℃:21
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
19695218GHA500F-24-T3DC24基板単体(強制通風)50℃:21/(自然空冷)40℃:6.3/(自然空冷)50℃:4.6/(伝導冷却)40℃:15/(伝導冷却)50℃:8.4
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする