コーセル
KHEA120 シリーズ
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
120
形状
DINレール直付き
シリーズ
KHE
端子形状
欧州方式
定格出力電流(A)
5(ピーク7.5)
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC88~370
最大出力電力(W)
120
入力形式
フルレンジ入力
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009413
KHEA120F-24
単一出力
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19696715
KHEA120F-24-C
シングル出力
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19696724
KHEA120F-24-N2
シングル出力
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください