曜日別特売

KHNA120 シリーズ

KHNA120 シリーズ - コーセルKHNA120 シリーズ - コーセルKHNA120 シリーズ - コーセル
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)120形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009422KHNA120F-24単一出力
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
19696758KHNA120F-24-Cシングル出力
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
19696767KHNA120F-24-N2シングル出力
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする