定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)240形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)内容量1個