SNDHS200A シリーズ

SNDHS200A シリーズ - コーセル
形状オープンフレーム寸法(mm)74.2×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150定格出力電力(W)200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009666SNDHS200A05200DC5
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009675SNDHS200A12200.4DC12
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009684SNDHS200A15201DC15
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009693SNDHS200A24201.6DC24
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする