コーセル
SNDHS50B シリーズ
定格出力電力(W)
50
入力電圧(V)
DC200~400
形状
オープンフレーム
シリーズ
SNDH
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009702
SNDHS50B03
DC3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
87009711
SNDHS50B05
DC5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
87009727
SNDHS50B12
DC12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
87009736
SNDHS50B15
DC15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
87009745
SNDHS50B24
DC24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
87009754
SNDHS50B28
DC28
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください